Motion
7100007499 DRAPEAUX POST-IT 682-ARROW, 0,94 IN. X 1.7 PO (24 mm X 43, 2 mm)

3M
7100007499 POST-IT FLAGS 682-ARROW, .94 IN. X 1.7 IN. (24 MM X 43, 2 MM)

Drapeaux Post-it® 682-ARROW , 0,94 po x 1.7 po (24 mm x 43,2 mm)
N° D’ARTICLE MI09465781
N° MFR7100007499 POST-IT FLAGS 682-ARROW, .94 IN. X 1.7 IN. (24 MM X 43, 2 MM)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100007499 POST-IT FLAGS 682-ARROW, .94 IN. X 1.7 IN. (24 MM X 43, 2 MM)

Drapeaux Post-it® 682-ARROW , 0,94 po x 1.7 po (24 mm x 43,2 mm)
N° D’ARTICLE MI09465781
N° MFR7100007499 POST-IT FLAGS 682-ARROW, .94 IN. X 1.7 IN. (24 MM X 43, 2 MM)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    0.045 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141371863
  • CUP_NON
    00051141371863

Aperçu

Description du fabricant
7100007499 DRAPEAUX POST-IT 682-ARROW,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Couleurs vives assorties, 1 po Large
  • Trouvez-le rapidement
  • Les drapeaux facilitent le marquage et la mise en évidence des renseignements importants
  • Idéal pour marquer des documents sans les écrire
  • 60/distributeur, 1 distributrice/paquet
  • Des couleurs vives et un bâton de haute qualité pour que vous puissiez toujours trouver votre place
  • Faciliter la demande d’action
  • Se colle solidement et s’enlève proprement
  • Le distributeur garde les drapeaux organisés et faciles à trouver.