Motion
7100069449 DRAPEAUX IMPRIMÉS POST-IT 684-SH-OPBLA, .47 IN. X 1.7 PO (11, 9

3M
7100069449 POST-IT PRINTED FLAGS 684-SH-OPBLA, .47 IN. X 1.7 IN. (11, 9

Drapeaux imprimés Post-it® 684-SH-OPBLA, 0,47 po x 1.7 po (11.9 mm x 43.2 mm)
N° D’ARTICLE MI09465808
N° MFR7100069449 POST-IT PRINTED FLAGS 684-SH-OPBLA, .47 IN. X 1.7 IN. (11, 9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100069449 POST-IT PRINTED FLAGS 684-SH-OPBLA, .47 IN. X 1.7 IN. (11, 9

Drapeaux imprimés Post-it® 684-SH-OPBLA, 0,47 po x 1.7 po (11.9 mm x 43.2 mm)
N° D’ARTICLE MI09465808
N° MFR7100069449 POST-IT PRINTED FLAGS 684-SH-OPBLA, .47 IN. X 1.7 IN. (11, 9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    0.47 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • CUP_NON
    00051141403489

Aperçu

Description du fabricant
7100069449 DRAPEAU IMPRIMÉ POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.