Motion
7010299523 ABRASIFS STANDARD A/O BANDE SPIRALÉE 709567, 3/4 PO X 2 PO 50,

3M
7010299523 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 709567, 3/4 IN X 2 IN 50,

Bande en spirale pour abrasifs standard de 709567, 3/4 po x 2 po 50, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466073
N° MFR7010299523 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 709567, 3/4 IN X 2 IN 50,
Price$2.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010299523 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 709567, 3/4 IN X 2 IN 50,

Bande en spirale pour abrasifs standard de 709567, 3/4 po x 2 po 50, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466073
N° MFR7010299523 STANDARD ABRASIVES A/O SPIRAL BAND 709567, 3/4 IN X 2 IN 50,
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
Price$2.76/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Poids
    0.016 lb

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115416286
  • CUP_NON
    00051115416286

Aperçu

Description du fabricant
7010299523 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif monocouche est flexible et résistant, se conformant aux surfaces planes et profilées
  • La construction en spirale aide à éliminer les marques d’ombre et les bavures
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est friable et se décompose pour révéler des bords tranchants pour une coupe uniforme
  • La bande spiralée s’adapte facilement sur les tambours en caoutchouc
  • Aucun outil requis pour les changements de bande

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté