Motion
7010330368 ABRASIFS STANDARD PONCER ET MÉLANGER CROSS POLISSAGE GP, 725001, A/O MED

3M
7010330368 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725001, A/O MED

Abrasifs standard polissage et mélange polissage croisé GP, 725001, A/O moyen, 1-1/2 po x 1/2 po x 3 épaisseurs x 8-32, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466459
N° MFR7010330368 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725001, A/O MED
Prix6.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330368 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725001, A/O MED

Abrasifs standard polissage et mélange polissage croisé GP, 725001, A/O moyen, 1-1/2 po x 1/2 po x 3 épaisseurs x 8-32, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466459
N° MFR7010330368 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF GP, 725001, A/O MED
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
Prix6.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371523
  • CUP_NON
    00051115371523

Aperçu

Description du fabricant
7010330368 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour nettoyer et polir l’intérieur des zones difficiles d’accès comme les diamètres internes des tuyaux et des tubes
  • Peut être utilisé avec un lubrifiant pour fonctionner à froid et nettoyer le nain
  • Disponible en grades abrasifs allant de très fin (VFN) à grossier (CRS) pour répondre à une grande variété d’exigences de finition
  • Le polissage à toile ouverte réagit aux imperfections de surface tout en minimisant l’entaille du substrat
  • Jusqu’à 500 abrasifs par boîte minimisent les commandes de remplacement et aident à réduire les coûts d’exploitation