Motion
RUBAN DE PREMIERS SOINS IMPERMÉABLE ABSOLU 7100169257 NEXCARE 732, 1.5 PO X 180 PO

3M
7100169257 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 732, 1.5 IN X 180 IN

Ruban de premiers soins imperméable absolu Nexcare 732, 1.5 po x 180 po (38,1 mm x 4.57 m)
N° D’ARTICLE MI09466619
N° MFR7100169257 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 732, 1.5 IN X 180 IN
Prix11.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100169257 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 732, 1.5 IN X 180 IN

Ruban de premiers soins imperméable absolu Nexcare 732, 1.5 po x 180 po (38,1 mm x 4.57 m)
N° D’ARTICLE MI09466619
N° MFR7100169257 NEXCARE ABSOLUTE WATERPROOF FIRST AID TAPE 732, 1.5 IN X 180 IN
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
Prix11.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    180 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Poids
    0.195 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135811153
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • Types de produits
    Étanche
  • CUP_NON
    00051135811153

Aperçu

Description du fabricant
7100169257 NEXCARE ABSOLU IMPERMÉABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Du chef de file en matière de rubans adhésifs pour hôpitaux aux États-Unis
  • L’adhésif puissant reste en place pendant les activités aquatiques et l’exercice
  • Offre une protection coussinée pour aider à prévenir les ampoules
  • Idéal pour fixer la gaze et les pansements
  • S’adapte confortablement aux doigts, aux poignets et aux coudes
  • S’étire et s’étire avec votre corps
  • Conception respirante pour plus de confort
  • Hypoallergénique
  • Taille : 1” x 5 vg ou 1.5” x 5 vg
  • Couleur : bronzé
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
  • Fabriqué aux États-Unis