Motion
7000120822

3M
7000120822

Disque de ponçage - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09466831
N° MFR7000120822
Prix60.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120822

Disque de ponçage - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09466831
N° MFR7000120822
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
Prix60.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, radiation, raffinage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7000120822
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131074576
  • Application du matériel
    Aluminium, acier doux, alliage de nickel, acier inoxydable, titane
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131074576

Aperçu

Description du fabricant
7000120822 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes