Motion
7010366393

3M
7010366393

Roloc™ Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09466964
N° MFR7010366393
Prix5.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366393

Roloc™ Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09466964
N° MFR7010366393
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
Prix5.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, retrait des revêtements, ébavurage, finition, ponçage général, meulage, ponçage intermédiaire, ébavurage léger, meulage léger, préparation de peinture, polissage, rayonnement, raffinage, enlèvement de la rouille, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    7010366393
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131075856
  • Application du matériel
    Aluminium, acier doux, alliage de nickel, acier inoxydable, titane
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051131075856

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 7010366393 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes