Motion
7100161089 RUBAN DE PREMIERS SOINS EN PAPIER DOUX NEXCARE 781-2PK-IRC, 1 PO X 10 VG C

3M
7100161089 NEXCARE GENTLE PAPER FIRST AID TAPE 781-2PK-IRC, 1 IN X 10 YDS C

Ruban de premiers soins en papier doux Nexcare™MC) 781-2PK-IRC, 1 po x 10 vg, paquet de 2
N° D’ARTICLE MI09467320
N° MFR7100161089 NEXCARE GENTLE PAPER FIRST AID TAPE 781-2PK-IRC, 1 IN X 10 YDS C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100161089 NEXCARE GENTLE PAPER FIRST AID TAPE 781-2PK-IRC, 1 IN X 10 YDS C

Ruban de premiers soins en papier doux Nexcare™MC) 781-2PK-IRC, 1 po x 10 vg, paquet de 2
N° D’ARTICLE MI09467320
N° MFR7100161089 NEXCARE GENTLE PAPER FIRST AID TAPE 781-2PK-IRC, 1 IN X 10 YDS C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 verges
  • Poids
    0.142 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131913868
  • CUP_NON
    00051131913868

Aperçu

Description du fabricant
7100161089 PAPIER DOUX NEXCARE D’ABORD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Du chef de file en matière de rubans adhésifs pour hôpitaux aux États-Unis
  • Idéal pour fixer la gaze et les pansements
  • Adhésif qui adhère à la peau humide
  • Conforme
  • Conception respirante pour plus de confort
  • Se déchire facilement dans les deux directions pour une application sans tracas
  • Hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique
  • Connu dans les hôpitaux sous le nom de ruban chirurgical pour micropores 3M™ . (Les cliniciens appelleront cela le plus souvent le ruban en papier.)
  • Contenu de l’emballage : 1 rouleau, 2pk
  • Taille : ½ po x 10 vg, 3/4” x 8 vg, 1” x 10 vg, 2” x 10 vg
  • Couleur : blanc
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
  • Fabriqué aux États-Unis