Motion
DISQUE HS DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7010368537 ABRASIFS STANDARD, 810110, 10 PO X 1/2 I

3M
7010368537 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC, 810110, 10 IN X 1/2 I

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09468357
N° MFR7010368537 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC, 810110, 10 IN X 1/2 I
Prix36.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368537 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC, 810110, 10 IN X 1/2 I

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09468357
N° MFR7010368537 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS DISC, 810110, 10 IN X 1/2 I
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
Prix36.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115359699
  • CUP_NON
    00051115359699

Aperçu

Description du fabricant
7010368537 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau de polissage et de mélange haute résistance (HS) offre les meilleurs résultats pour l’ébarbage léger et la finition finale
  • La construction dense et rigide résiste à une pression élevée sans se replier, améliorant ainsi la productivité
  • Produit un fini uniforme, uniforme et sans bavure sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchantement, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur de nombreux métaux différents
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif et prolongeant la durée de vie
  • Les disques à trou central sont disponibles dans une gamme de tailles moyennes à grandes pour répondre à de nombreuses spécifications de projet différentes
  • Trois grades parmi lesquels choisir pour différents degrés d’agressivité et de finition : Grossière (CRS
  • vert), moyen (moyen
  • bleu), et très fin (VFN
  • marron)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good