Motion
7010310338

3M
7010310338

Disque à changement rapide - 3/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09468827
N° MFR7010310338
Prix2.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310338

Disque à changement rapide - 3/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09468827
N° MFR7010310338
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
Prix2.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre total
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition
  • Type de pièce jointe
    TSM
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    TSM
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    7010310338
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115351600
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux, aluminium, alliages de chrome et acier inoxydable, haute teneur en nickel
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051115351600

Aperçu

Description du fabricant
7010310338 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • L’abrasif polyvalent fonctionne bien sur la plupart des métaux
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • La toile en nylon robuste nettoie et ébavure sans se déchirer, mais laisse un fini professionnel
  • Le filet ouvert est flexible et flexible, il ne gouge pas le substrat et maintient la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limite l’accumulation de débris et prolonge la durée de vie
  • Marron