Motion
7000046900 ABRASIFS STANDARD GP PLUS ROUE 853453, 8 PO X 2 PO X 3 PO 8S F

3M
7000046900 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 8S F

Roue 853453, 8 po x 2 po x 3 po 8S FIN, 2 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09469371
N° MFR7000046900 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 8S F
Prix397.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000046900 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 8S F

Roue 853453, 8 po x 2 po x 3 po 8S FIN, 2 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09469371
N° MFR7000046900 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853453, 8 IN X 2 IN X 3 IN 8S F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix397.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La roue 7000046900 standard Abrasives GP Plus 853453 non tissée et ébarbante est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de roue de 8 po, une épaisseur de roue de 2 po et un diamètre de trou central de 3 po dans une configuration 8S FI, convenant à un ébarbage et un polissage uniformes.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332081
  • CUP_NON
    00051115332081

Aperçu

Description du fabricant
7000046900 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon