Motion
MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE POUR ABRASIFS STANDARD 7000121898  858882, 12 PO X 2 PO X

3M
7000121898 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858882, 12 IN X 2 IN X

Meule de finition métallique pour abrasifs standard 858882, 12 po x 2 po x 5 po 5A MED, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469431
N° MFR7000121898 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858882, 12 IN X 2 IN X
Prix811.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121898 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858882, 12 IN X 2 IN X

Meule de finition métallique pour abrasifs standard 858882, 12 po x 2 po x 5 po 5A MED, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469431
N° MFR7000121898 STANDARD ABRASIVES METAL FINISHING WHEEL 858882, 12 IN X 2 IN X
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
Prix811.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule de finition métallique pour abrasifs standard 7000121898 858882 non tissée et ébarbante est fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 12 po et une épaisseur de meule de 2 po, idéale pour le mélange et le polissage.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332241
  • CUP_NON
    50051115332246

Aperçu

Description du fabricant
7000121898 ABRASIFS MÉTALLIQUES STANDARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produit des finis satinés et antiques sur une variété de métaux
  • Peut être habillé pour s’adapter à la géométrie de pièce spécifique
  • La construction rigide de la roue à volutes fonctionne bien sur les surfaces planes et les coins
  • Un taux de coupe élevé nécessite une faible pression de contact
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif