Spécifications
Dimensions
- Diamètre total4 po
- Largeur totale0.75 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Description longueLa meule unitaire non tissée et ébarbante 873259 Abrasifs standard S/C 7000047055 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 4 po et une épaisseur de meule de 3/4 po, idéal pour le conditionnement de surface et le rayonnage des bords.
- Numéro CUP du fabricant00051115355554
- CUP_NON00051115355554
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction de densité moyenne à dure avec carbure de silicium de qualité fine convient bien aux applications de finition difficiles sur les métaux durs, y compris le titane
- Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 600 offrent une roue plus durable et plus agressive pour une efficacité accrue
- Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
- Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence
- Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
- La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe à l’outil avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.