Motion
7100143670

3M
7100143670

Disque à changement rapide - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09469877
N° MFR7100143670
Prix10.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100143670

Disque à changement rapide - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09469877
N° MFR7100143670
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
Prix10.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7100143670
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141436432
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux, alliages de chrome et acier inoxydable à haute teneur en nickel
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    00051141436432

Aperçu

Description du fabricant
7100143670 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison en résine rigide soutient une durabilité exceptionnelle des bords et des coupures
  • Conçu pour le mélange et l’ébarbage sur les métaux ferreux et non ferreux, l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel/chrome
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau XD offre un taux de coupe initial et prolongé élevé sur les surfaces planes et les bords
  • Le meilleur choix pour les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’enlèvement de matières sont nécessaires
  • La toile ouverte réagit aux irrégularités de surface et minimise l’entaille de la pièce
  • La construction non tissée offre une longue durée de vie, de la flexibilité et une résistance à la chaleur
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Disponible en disques bruns, grossiers et marron, disques de qualité moyenne