Motion
RUBAN DE POLYIMIDE 7100059441 3M  8997, AMBRE CLAIR, 1 PO X 36 VG, 2.2 MIL,

3M
7100059441 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 1 IN X 36 YD, 2.2 MIL,

Ruban de masquage et de peintre - 36 verges de long, 1 po de large, jaune
N° D’ARTICLE MI09470514
N° MFR7100059441 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 1 IN X 36 YD, 2.2 MIL,
Prix34.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100059441 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 1 IN X 36 YD, 2.2 MIL,

Ruban de masquage et de peintre - 36 verges de long, 1 po de large, jaune
N° D’ARTICLE MI09470514
N° MFR7100059441 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 1 IN X 36 YD, 2.2 MIL,
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
Prix34.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    0.2 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Application
    Peinture à revêtement en poudre
  • Matériau de support
    Film polyimide
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128988572
  • CUP_NON
    00051128988572

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN POLYIMIDE 7100059441 3M 8997,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Endos en polyimide de 1.0 mil de couleur ambre clair avec adhésif sensible à la pression en silicone de 1.4 mil
  • Idéal pour les applications à haute température
  • Scelle hermétiquement au contact, se décolle proprement jusqu’à 500°F/260°C
  • Haute résistance à la traction et aux dimensions pour briser la peinture durcie
  • Excellente résistance thermique, chimique et à l’abrasion
  • Endos mince pour une ligne de peinture nette