Motion
RUBAN DE POLYIMIDE 7100059439 3M  8997, AMBRE CLAIR, 4 PO X 36 VG, 2.2 MIL,

3M
7100059439 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 4 IN X 36 YD, 2.2 MIL,

Ruban en polyimide 3M™ 8997, ambre clair, 4 po x 36 vg, 2.2 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09470523
N° MFR7100059439 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 4 IN X 36 YD, 2.2 MIL,
Prix159.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100059439 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 4 IN X 36 YD, 2.2 MIL,

Ruban en polyimide 3M™ 8997, ambre clair, 4 po x 36 vg, 2.2 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09470523
N° MFR7100059439 3M POLYIMIDE TAPE 8997, LIGHT AMBER, 4 IN X 36 YD, 2.2 MIL,
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
Prix159.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    0.826 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128988619
  • CUP_NON
    00051128988619

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN POLYIMIDE 7100059439 3M 8997,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Endos en polyimide de 1.0 mil de couleur ambre clair avec adhésif sensible à la pression en silicone de 1.4 mil
  • Idéal pour les applications à haute température
  • Scelle hermétiquement au contact, se décolle proprement jusqu’à 500°F/260°C
  • Haute résistance à la traction et aux dimensions pour briser la peinture durcie
  • Excellente résistance thermique, chimique et à l’abrasion
  • Endos mince pour une ligne de peinture nette
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good