Motion
0230-00200

HUB CITY INC
0230-00200

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09470666
N° MFR0230-00200
Price$2,185.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-00200

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.6250 po de taille de sortie, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI09470666
N° MFR0230-00200
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
Price$2,185.79/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille du boîtier
    135
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    135
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1493 po/lb;168.686 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    40:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.0000 po;228.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10.5000 po;266.70 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.5000 po;241.30 mm
  • Poids
    16.00 lb, 7.257 kg

Details

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.3 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    135-40/1 A WR 56C 0,625
  • Puissance d’entrée maximale
    0.3 hp
  • Type de montage
    Montage universel
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    130PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    1493 po-lb;168.686 Nm

Aperçu

Description du fabricant
0230-00200 135 40/1 A WR 56C 0,625

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif