Motion
7100171960 ACE EMBALLAGE POLYVALENT FROID/CHAUD 906005, RÉGLABLE

3M
7100171960 ACE COLD/HOT MULTIPURPOSE WRAP 906005, ADJUSTABLE

Enveloppe multi-usages 906005 froide/chaude ACE. Réglable
N° D’ARTICLE MI09470854
N° MFR7100171960 ACE COLD/HOT MULTIPURPOSE WRAP 906005, ADJUSTABLE
Prix38.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100171960 ACE COLD/HOT MULTIPURPOSE WRAP 906005, ADJUSTABLE

Enveloppe multi-usages 906005 froide/chaude ACE. Réglable
N° D’ARTICLE MI09470854
N° MFR7100171960 ACE COLD/HOT MULTIPURPOSE WRAP 906005, ADJUSTABLE
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
Prix38.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131209329
  • Quantité minimale de la commande
    12
  • CUP_NON
    00051131209329

Aperçu

Description du fabricant
7100171960 AS FROID/CHAUD MULTI-USAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Thérapie à chaud ou à froid avec une compresse isolante
  • Comprend un sachet de gel réutilisable qui peut être utilisé au micro-ondes pour la thermothérapie et peut être placé au congélateur pour la thermothérapie
  • L’emballage en mélange de néoprène combiné à un sachet de gel chaud ou froid fournit une température thérapeutique pendant le traitement
  • L’emballage polyvalent maintient la compresse de gel en place
  • L’ACE. . ACE. s’avère la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de bandages élastiques la plus fiable aux États-Unis. Basé sur le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des bandages élastiques.