Motion
SUPPORT DE GENOU 7100189226 ACE AVEC STABILISATEURS LATÉRAUX 907009, RÉGLABLE

3M
7100189226 ACE KNEE SUPPORT WITH SIDE STABILIZERS 907009, ADJUSTABLE

Support de genou avec stabilisateurs latéraux 907009, réglable
N° D’ARTICLE MI09470905
N° MFR7100189226 ACE KNEE SUPPORT WITH SIDE STABILIZERS 907009, ADJUSTABLE
Prix39.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100189226 ACE KNEE SUPPORT WITH SIDE STABILIZERS 907009, ADJUSTABLE

Support de genou avec stabilisateurs latéraux 907009, réglable
N° D’ARTICLE MI09470905
N° MFR7100189226 ACE KNEE SUPPORT WITH SIDE STABILIZERS 907009, ADJUSTABLE
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
Prix39.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.706 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131216594
  • CUP_NON
    00051131216594

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE GENOU 7100189226 ACE AVEC CÔTÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nouveau! Perforations plus larges pour une respirabilité ultime
  • Fournit une compression stabilisatrice modérée et réglable et un soutien aux muscles et aux articulations raides, faibles ou douloureux
  • Stabilisateurs latéraux doubles pour un soutien latéral
  • Trois sangles réglables pour un soutien et un ajustement sur mesure
  • Le mélange de néoprène doux laisse circuler l’air pour vous garder au frais et au sec
  • Le manchon confortable maintient l’orthèse en place, ce qui facilite l’enfilage et l’ajustement
  • La conception profilée flexible permet une pleine amplitude de mouvement
  • Renfort doux pour un confort exceptionnel
  • Résistant aux odeurs
  • Taille unique
  • Convient au genou droit ou gauche
  • La marque ACE . . est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de bandages élastiques la plus fiable en Amérique*\n(* Selon le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des bandages élastiques)
  • Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé.