Motion
7100069700 3M LUNETTES DE PROTECTION POUR L’INTÉRIEUR, 90953-BU10-NA, MONTURE TRANSPARENTE/CRAT TRANSPARENT

3M
7100069700 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR, 90953-BU10-NA, CLEAR FRAME/CLEAR SCRAT

3M™ Lunettes de protection d’intérieur, 90953-BU10-NA, monture transparente/lentille transparente résistante aux rayures
N° D’ARTICLE MI09471029
N° MFR7100069700 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR, 90953-BU10-NA, CLEAR FRAME/CLEAR SCRAT
Prix6.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100069700 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR, 90953-BU10-NA, CLEAR FRAME/CLEAR SCRAT

3M™ Lunettes de protection d’intérieur, 90953-BU10-NA, monture transparente/lentille transparente résistante aux rayures
N° D’ARTICLE MI09471029
N° MFR7100069700 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR, 90953-BU10-NA, CLEAR FRAME/CLEAR SCRAT
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
Prix6.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.117 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Famille de couleurs de cadre
    Transparent
  • Style de cadre
    Enveloppant
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Intérieur/extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    00078371908379
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    00078371908379
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100069700 3M LUNETTES DE SÉCURITÉ D’INTÉRIEUR,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pèse moins de 1 oz
  • Conçu avec des lentilles en polycarbonate, le matériau de lentille de lunettes le plus résistant aux chocs disponible
  • Les verres résistants aux chocs offrent une protection UV de 99.9 %
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2003