Motion
7100027681 3M PRINTABLE REPULPABLE SINGLE COATED SPLICING TAPE 9103, BLUE

3M
7100027681 3M PRINTABLE REPULPABLE SINGLE COATED SPLICING TAPE 9103, BLUE

3M™ Ruban d’épissure imprimable à simple revêtement 9103, bleu, 36 mm x 55 m, 4.1 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09471128
N° MFR7100027681 3M PRINTABLE REPULPABLE SINGLE COATED SPLICING TAPE 9103, BLUE
Prix197.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100027681 3M PRINTABLE REPULPABLE SINGLE COATED SPLICING TAPE 9103, BLUE

3M™ Ruban d’épissure imprimable à simple revêtement 9103, bleu, 36 mm x 55 m, 4.1 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09471128
N° MFR7100027681 3M PRINTABLE REPULPABLE SINGLE COATED SPLICING TAPE 9103, BLUE
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
Prix197.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    1.42 po

Détails

  • Application
    Épissures de fesses
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131175204
  • CUP_NON
    00051131175204

Aperçu

Description du fabricant
7100027681 3M IMPRIMÉ REPULPABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Support solide pour épissure des fesses
  • Excellente résistance à la chaleur jusqu’à 400ºF (204ºC)
  • L’adhésif et le revêtement repulpables ne contamineront pas la rupture de l’usine de papier, donc pas besoin de retirer l’épissure des déchets : respecte ou dépasse la procédure A de la norme TAPPI UM-213
  • Répond aux exigences des règlements indirects sur les additifs alimentaires, comme décrit dans les normes 21 CFR 176.170 et 21 CFR 176.180
  • La couleur bleue rend l’épissure facilement identifiable