Motion
7000120131 PATCH AUTO-ADHÉSIF POUR LE CORPS 00932

3M
7000120131 BONDO SELF ADHESIVE BODY PATCH 00932

Patch autoadhésif pour le corps Bondo® 00932
N° D’ARTICLE MI09471380
N° MFR7000120131 BONDO SELF ADHESIVE BODY PATCH 00932
Prix10.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120131 BONDO SELF ADHESIVE BODY PATCH 00932

Patch autoadhésif pour le corps Bondo® 00932
N° D’ARTICLE MI09471380
N° MFR7000120131 BONDO SELF ADHESIVE BODY PATCH 00932
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
Prix10.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.106 lb

Aperçu

Description du fabricant
CORPS AUTOADHÉSIF 7000120131 BONDO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le filet renforcé offre un support de soutien pour remplir les trous
  • Le matériau de renfort peut être coupé, plié et façonné pour la plupart des contours
  • Adhère au métal, à la fibre de verre et à d’autres surfaces
  • Auto-adhésif maintenant le timbre corporel en place
  • Les propriétés résistantes à la rouille créent une réparation durable
  • Peut être façonné à n’importe quel contour sur votre voiture, camion ou fourgonnette.
  • L’emballage comprend (1) linge à coller de 18 po x 36 po
  • Peut être peint
  • À utiliser pendant les étapes de peinture et de finition du système de réparation de carrosserie 3M™
  • À utiliser pendant l’étape de remplissage du système de réparation de carrosserie 3M™