Motion
RUBAN DE MONTAGE POUR PLAQUE 7000047434 3M À MONTAGE SUR COUSSIN E1215H, ORANGE, 5

3M
7000047434 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1215H, ORANGE, 5

3M™ Ruban de montage pour plaque E1215H, montage sur coussin, 54 po x 25 vg, 15 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09475980
N° MFR7000047434 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1215H, ORANGE, 5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047434 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1215H, ORANGE, 5

3M™ Ruban de montage pour plaque E1215H, montage sur coussin, 54 po x 25 vg, 15 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09475980
N° MFR7000047434 3M CUSHION-MOUNT PLUS PLATE MOUNTING TAPE E1215H, ORANGE, 5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 verges
  • Largeur
    54 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125748445
  • CUP_NON
    00051125748445

Aperçu

Description du fabricant
7000047434 3M MONTAGE À COUSSIN PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban en mousse à double revêtement de 0.015 po (0.38 mm) est doté de la fonction de dégagement d’air avec une technologie adhésive latérale de plaque conçue pour résister au soulèvement des bords sur les plaques d’impression flexographiques
  • Possède une mousse de densité légère idéale pour imprimer des combinaisons de solides et traiter avec des points demi-tons
  • La couleur orange de la mousse indique la mousse de densité légère
  • Colle solidement la plaque photopolymère flexographique au manchon d’impression ou au cylindre en acier pour empêcher le levage du bord de la plaque pendant l’impression
  • Offre une adhérence latérale plus élevée pour les conditions d’impression difficiles qui utilisent des plaques épaisses ou de petites pochettes d’impression
  • Les plaques d’impression montées sur le E1215H ne comporteront aucune bulle d’air sous la plaque en raison de la fonction de dégagement d’air conçue dans le ruban
  • Les rainures dans l’adhésif sont créées par un motif hachuré croisé à partir de la doublure antiadhésive
  • La plaque se démonte du ruban coussiné à double revêtement sans résidu adhésif
  • Le ruban s’enlève également proprement du manchon ou du cylindre d’impression en acier
  • Impression flexographique, imprimantes flexographiques
  • Ruban adhésif en mousse à l’arrière pour montage sur plaque flexographique coussinée