Motion
RUBAN D’ARTISTE SCOTCH 7010341451  FA2020, 3/4 PO X 10 VG À FAIBLE ADHÉRENCE

3M
7010341451 SCOTCH ARTIST TAPE FA2020, 3/4 IN X 10 YD LOW TACK

Scotch® Ruban adhésif Artist Tape FA2020, 3/4 po x 10 vg Low Tack
N° D’ARTICLE MI09476750
N° MFR7010341451 SCOTCH ARTIST TAPE FA2020, 3/4 IN X 10 YD LOW TACK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010341451 SCOTCH ARTIST TAPE FA2020, 3/4 IN X 10 YD LOW TACK

Scotch® Ruban adhésif Artist Tape FA2020, 3/4 po x 10 vg Low Tack
N° D’ARTICLE MI09476750
N° MFR7010341451 SCOTCH ARTIST TAPE FA2020, 3/4 IN X 10 YD LOW TACK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 verges
  • Poids
    0.112 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131936102
  • CUP_NON
    00051131936102

Aperçu

Description du fabricant
7010341451 RUBAN ADHÉSIF ARTISTE FA2020,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour le papier, le métal et le plastique
  • Application précise, aucun déroulage
  • Formule sans acide, sans danger pour les photos, sans rides
  • Transparent au séchage
  • Colle la plupart des papiers sur papier en moins d’une minute
  • Ne traverse pas la plupart des papiers