Motion
7010384214 3M ADAPTATEUR PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) FL5030-02 1 CH./CAISSE

3M
7010384214 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPTER FL5030-02 1 EA/CASE

3M™ PELTOR. Adaptateur Appuyer-pour-Parler (PTT) FL5030-02 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09476922
N° MFR7010384214 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPTER FL5030-02 1 EA/CASE
Prix661.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010384214 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPTER FL5030-02 1 EA/CASE

3M™ PELTOR. Adaptateur Appuyer-pour-Parler (PTT) FL5030-02 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09476922
N° MFR7010384214 3M PELTOR PUSH-TO-TALK (PTT) ADAPTER FL5030-02 1 EA/CASE
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
Prix661.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.441 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Comp.
    Motorola
  • Norme de sécurité intrinsèque
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    07318640053038
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Type de fiche
    Motorola HT750
  • Types de produits
    Adaptateur Appuyer-pour-Parler
  • Normes respectées
    IP65
  • Type
    Adaptateur Appuyer-pour-Parler
  • CUP_NON
    07318640053038

Aperçu

Description du fabricant
7010384214 3M PELTOR POUSSÉE POUR PARLER
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisez les adaptateurs Appuyer-pour-Parler (PTT) 3M™ PELTOR pour optimiser l’emplacement du bouton PTT et faciliter l’activation.
  • À utiliser avec les casques d’écoute de communication de protection 3M™ PELTOR.
  • La conception ambidextre permet une utilisation facile de la main droite ou de la main gauche
  • La pince de montage peut être tournée de 360 degrés
  • La conception permet un montage à courroie ou à épaulement
  • Profil de bouton et rétroaction tactile adaptés aux mains gantées
  • L’enveloppe en option protège le bouton Appuyer-pour-Parler contre l’activation accidentelle, par exemple lorsque vous êtes allongé en position couchée
  • La connexion NEXUS® TP-120 sert de connecteur détachable pour le retrait en cas d’urgence
  • Bouclez le câble vers le bas avec un connecteur spécifique à la radio. Pour déterminer l’adaptateur Appuyer-pour-Parler approprié pour votre radio bidirectionnelle, veuillez visiter le site 3M.com/PeltorAdapters.
  • Câblé OTAN