Motion
7000046491 3M ADHÉSIF ÉPOXYDE DURCI SCOTCH-WELD LSB60NS, GRIS, 400 ML

3M
7000046491 3M SCOTCH-WELD TOUGHENED EPOXY ADHESIVE LSB60NS, GRAY, 400 ML

3M™ Adhésif époxy robuste Scotch-Weld LSB60NS, gris, Duo-Pak de 400 ml, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09479425
N° MFR7000046491 3M SCOTCH-WELD TOUGHENED EPOXY ADHESIVE LSB60NS, GRAY, 400 ML
Prix283.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000046491 3M SCOTCH-WELD TOUGHENED EPOXY ADHESIVE LSB60NS, GRAY, 400 ML

3M™ Adhésif époxy robuste Scotch-Weld LSB60NS, gris, Duo-Pak de 400 ml, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09479425
N° MFR7000046491 3M SCOTCH-WELD TOUGHENED EPOXY ADHESIVE LSB60NS, GRAY, 400 ML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix283.44 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115634260
  • CUP_NON
    00051115634260

Aperçu

Description du fabricant
7000046491 3M ÉCHANTILLON - SOUDÉ ROBUSTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Robuste pour une résistance accrue contre les chocs, les vibrations et les charges d’impact
  • La durée de vie de 90 minutes offre suffisamment de temps pour le positionnement et le réglage
  • Offre une bonne tenue à long terme et une résistance élevée à l’écaillage
  • Offre une formulation sans affaissement afin que l’adhésif reste là où il est appliqué
  • Idéal pour une application en vrac grâce à un équipement de distribution de mélange de compteur