Motion
RUBAN 7100219926 3M VHB LSE-060WF, BLANC, 25 MIL, 3/4 PO X 36 VG, 12 RO

3M
7100219926 3M VHB TAPE LSE-060WF, WHITE, 25 MIL, 3/4 IN X 36 YD, 12 RO

Ruban 3M™ VHB de LSE-060WF, blanc, 25 mil, 3/4 po x 36 vg, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09479439
N° MFR7100219926 3M VHB TAPE LSE-060WF, WHITE, 25 MIL, 3/4 IN X 36 YD, 12 RO
Prix106.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100219926 3M VHB TAPE LSE-060WF, WHITE, 25 MIL, 3/4 IN X 36 YD, 12 RO

Ruban 3M™ VHB de LSE-060WF, blanc, 25 mil, 3/4 po x 36 vg, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09479439
N° MFR7100219926 3M VHB TAPE LSE-060WF, WHITE, 25 MIL, 3/4 IN X 36 YD, 12 RO
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
Prix106.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Application
    - Construction intérieure des wagons - Liaison de la structure de soutien ABS - Liaison de la vitre à une porte de four en métal - Fixation de la garniture de véhicule commercial - Liaison de la proue de toit sur les camions - Fixation de la plaque signalétique sur les véhicules commerciaux - Fixation de la pose et de la garniture - Liaison du carénage sur les extérieurs des cabines de camion - Assemblage du panneau au châssis/renfort au panneau - Assemblage du joint d'étanchéité - Liaison de la plaque signalétique de la carrosserie du camion - Liaison du support de l'unité de la cheminée - Fixation du couvercle de l'éclairage du wagon - Liaison des canaux en plastique extrudé - Liaison de la porte et plaque d'étanchéité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060405468
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00638060405468

Aperçu

Description du fabricant
7100219926 3M RUBAN VHB LSE-060WF,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme à l’intérieur et à l’extérieur
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Adhésif acrylique modifié blanc de 0.025” mm (0.6 mm) et noyau en mousse acrylique conformable pour la liaison LSE sans apprêt
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudage, vis) ou les adhésifs liquides : élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • La mousse viscoélastique offre une absorption dynamique du stress pour réduire les vibrations et les chocs
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • Peut éliminer le besoin d’apprêter de nombreux plastiques et composites, augmentant la productivité et réduisant l’utilisation de produits chimiques