Motion
RUBAN 7100218847 3M VHB LSE-110WF, BLANC, 3/4 PO X 36 VG, 45 MIL, 12 RO

3M
7100218847 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 45 MIL, 12 RO

Ruban 3M™ VHB de LSE-110WF, blanc, 3/4 po x 36 vg, 45 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09479448
N° MFR7100218847 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 45 MIL, 12 RO
Prix112.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100218847 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 45 MIL, 12 RO

Ruban 3M™ VHB de LSE-110WF, blanc, 3/4 po x 36 vg, 45 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09479448
N° MFR7100218847 3M VHB TAPE LSE-110WF, WHITE, 3/4 IN X 36 YD, 45 MIL, 12 RO
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
Prix112.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Application
    - Liaison de la vitre à une porte de four en métal - Construction intérieure de wagon - Fixation de montage et de garniture - Assemblage de joint d'étanchéité - Liaison de support d'unité de superposition - Liaison de structure de support ABS - Liaison de carénage de garniture sur les extérieurs de cabine de camion - Liaison de la proue de toit sur les camions - Liaison de plaque signalétique de porte - Liaison de plaque signalétique de carrosserie de camion - Fixation de garniture de véhicule commercial - Fixation de plaque signalétique sur les véhicules commerciaux - Assemblage de panneau sur le cadre/d'un renfort de panneau - Fixation de couvercle d'éclairage de wagon - Liaison de canal en plastique extrudé
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060405574
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00638060405574

Aperçu

Description du fabricant
7100218847 3M RUBAN VHB LSE-110WF,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme à l’intérieur et à l’extérieur
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Adhésif acrylique modifié blanc de 0.045” mm (1.1 mm) et noyau en mousse acrylique conformable pour la liaison LSE sans apprêt
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudage, vis) ou les adhésifs liquides : élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • La mousse viscoélastique offre une absorption dynamique du stress pour réduire les vibrations et les chocs
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • Peut éliminer le besoin d’apprêter de nombreux plastiques et composites, augmentant la productivité et réduisant l’utilisation de produits chimiques