Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7100182019 3M , 1V1 4-.25-0,3

3M
7100182019 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.3

3M™ Roues et outils diamantées hybrides en polyimide Bond, 1V1 4-.25-0,375-1.25 D280 665PL V45 PBDW43715
N° D’ARTICLE MI09480495
N° MFR7100182019 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.3
Prix1,005.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100182019 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.3

3M™ Roues et outils diamantées hybrides en polyimide Bond, 1V1 4-.25-0,375-1.25 D280 665PL V45 PBDW43715
N° D’ARTICLE MI09480495
N° MFR7100182019 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.3
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
Prix1,005.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté pour meulage du carbure cimenté, du carbure de tungstène et de la céramique - Adhésion durable en polyimide résistant à la détérioration due à la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour offrir la meilleure rétention de forme et la plus longue durée de vie de la meule - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060381892
  • CUP_NON
    00638060381892

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7100182019 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté pour meulage du carbure cimenté, du carbure de tungstène et de la céramique - Adhésion durable en polyimide résistant à la détérioration due à la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour offrir la meilleure rétention de forme et la plus longue durée de vie de la meule - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client