Motion
ROUES ET OUTILS 7010491948 3M CBN À LIAISON RÉSINE, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

3M
7010491948 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 B180 154BK, U=3/8 - MMMRBBW34980
N° D’ARTICLE MI09480868
N° MFR7010491948 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,
Prix688.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010491948 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4, X=1/8 B180 154BK, U=3/8 - MMMRBBW34980
N° D’ARTICLE MI09480868
N° MFR7010491948 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3-3/4X1-1/2X1-1/4,
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
Prix688.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3.75 po
  • Épaisseur globale
    1.5 po
  • Poids
    0.401 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le minéral abrasif au nitrure de bore cubique offre des taux de coupe rapides à des températures élevées - Le système de liaison de résine offre une rétention élevée et un bon taux de coupe - Conçu pour les liquides de refroidissement à base d’eau - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client, de sorte que vous obtenez exactement la taille dont vous avez besoin - Idéal pour le meulage de l’acier à haute vitesse, des aciers à outils et des métaux ferreux
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308237196
  • CUP_NON
    00076308237196

Aperçu

Description du fabricant
7010491948 3M ROUES EN RÉSINE BOND CBN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Le minéral abrasif au nitrure de bore cubique offre des taux de coupe rapides à des températures élevées - Le système de liaison de résine offre une rétention élevée et un bon taux de coupe - Conçu pour les liquides de refroidissement à base d’eau - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client, de sorte que vous obtenez exactement la taille dont vous avez besoin - Idéal pour le meulage de l’acier à haute vitesse, des aciers à outils et des métaux ferreux