Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT REPULPABLE 7100028149 3M  R3227, BLANC, 36 MM X 55 M, 3.5

3M
7100028149 3M REPULPABLE DOUBLE COATED TAPE R3227, WHITE, 36 MM X 55 M, 3.5

Ruban à double revêtement repulpable 3M™ R3227, blanc, 36 mm x 55 m, 3.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09483309
N° MFR7100028149 3M REPULPABLE DOUBLE COATED TAPE R3227, WHITE, 36 MM X 55 M, 3.5
Prix80.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100028149 3M REPULPABLE DOUBLE COATED TAPE R3227, WHITE, 36 MM X 55 M, 3.5

Ruban à double revêtement repulpable 3M™ R3227, blanc, 36 mm x 55 m, 3.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09483309
N° MFR7100028149 3M REPULPABLE DOUBLE COATED TAPE R3227, WHITE, 36 MM X 55 M, 3.5
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
Prix80.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    1.42 po

Détails

  • Application
    Démarrage de base
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131175921
  • CUP_NON
    00051131175921

Aperçu

Description du fabricant
7100028149 3M DOUBLE REVÊTEMENT REPULPABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau repulpable empêche la contamination par rupture du matériau d'épissure non repulpable
  • L’endos en tissu est mince et poreux pour permettre la pénétration adhésive de la feuille et conçu pour une résistance optimale dans une variété d’épissures
  • L’adhésif est conçu pour se lier à une variété de substrats de papier avec une résistance élevée au cisaillement pour fonctionner dans une variété d’applications d’épissure temporaire
  • Une résistance élevée à la chaleur (jusqu’à 400°F/200°C) permet au ruban de fonctionner dans une variété d’applications d’impression
  • Emballé dans des sacs en plastique scellés pour protéger la teneur constante en humidité du ruban inutilisé