Motion
7100203178 3M  SOLUS SÉRIE 2000 , S2001SGAF-BGR, BRANCHES GRIS/BLEU-VERT

3M
7100203178 3M SOLUS 2000 SERIES, S2001SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES

3M™ Solus de la série 2000 , S2001SGAF-BGR, branches grises/bleues-vertes, revêtement antibuée Scotchgard, objectif AF-AS transparent
N° D’ARTICLE MI09483838
N° MFR7100203178 3M SOLUS 2000 SERIES, S2001SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES
Prix20.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203178 3M SOLUS 2000 SERIES, S2001SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES

3M™ Solus de la série 2000 , S2001SGAF-BGR, branches grises/bleues-vertes, revêtement antibuée Scotchgard, objectif AF-AS transparent
N° D’ARTICLE MI09483838
N° MFR7100203178 3M SOLUS 2000 SERIES, S2001SGAF-BGR, GRAY/BLUE-GREEN TEMPLES
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
Prix20.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.115 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Branches colorées
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    S2001SGAF-BGR
  • Numéro CUP du fabricant
    50068060428726
  • Série
    2000
  • Type
    Lunettes de protection
  • CUP_NON
    50068060428726
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100203178 3M SOLUS SÉRIE 2000 ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser aux consommateurs.Les branches à cliquet réglables permettent à l’utilisateur d’ajuster les lentilles en fonction des traits du visage et de la position des lunettes; Style contemporain avec branches rembourrées et pont nasal souple pour plus de confort; Choisissez parmi des modèles avec revêtement antibuée/anti-rayures ou 3M™ Scotchgard. Les lentilles en polycarbonate cotées U6 absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB, et les rayons UVC entre 200 nm et 380 nm, Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant une protection oculaire de 3M qui répond aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020