Spécifications
Dimensions
- Poids0.115 lb
Détails
- Détails supplémentairesVerres antibuée
- Caractéristiques de confortMonture enveloppante sportive
- Couleur du cadreGris
- Style de cadreDemi-cadre
- Matériau des branches du cadrePlastique
- Revêtement de lentilleAnti-rayures et antibuée
- Couleur de la lentilleBrun
- Marquage des lentilles3M Z87+ U6 L2.5
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Numéro de stock du fabricantS2005SGAF-BGR
- Numéro CUP du fabricant50068060428757
- Série2000
- TypeLunettes de protection
- CUP_NON50068060428757
- Protection UVOui
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser aux consommateurs.Les branches à cliquet réglables permettent à l’utilisateur d’ajuster les lentilles en fonction des traits du visage et de la position des lunettes; Style contemporain avec branches rembourrées et pont nasal souple pour plus de confort; Choisissez parmi des modèles avec revêtement antibuée/anti-rayures ou 3M™ Scotchgard. Les lentilles en polycarbonate cotées U6 absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB, et les rayons UVC entre 200 nm et 380 nm, Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant une protection oculaire de 3M qui répond aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View flyer
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View brochure
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View case study
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View case study
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.