Motion
CONNECTEUR À TIGE 7000031364 3M  SC0010, JUSQU'À 35 KV, 1/0 AWG, 2/0 AWG PLEIN

3M
7000031364 3M STEM CONNECTOR SC0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG, 2/0 AWG SOLID

Connecteur à tige 3M™ SC0010, jusqu’à 35 kV, 1/0 AWG, 2/0 AWG plein, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09483952
N° MFR7000031364 3M STEM CONNECTOR SC0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG, 2/0 AWG SOLID
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031364 3M STEM CONNECTOR SC0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG, 2/0 AWG SOLID

Connecteur à tige 3M™ SC0010, jusqu’à 35 kV, 1/0 AWG, 2/0 AWG plein, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09483952
N° MFR7000031364 3M STEM CONNECTOR SC0010, UP TO 35 KV, 1/0 AWG, 2/0 AWG SOLID
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.255 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007146636
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Types de produits
    Connecteur de tige
  • CUP_NON
    00054007146636

Aperçu

Description du fabricant
7000031364 3M RACCORD DE TIGE SC0010,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet en aluminium étamé offre une performance fiable
  • Tige en cuivre étamé pour la connexion aux connexions aériennes
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Goupille en cuivre sertie et scellée en usine
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE