Motion
CONNECTEUR À TIGE 7000149309 3M  SC0030, JUSQU'À 35 KV, 3/0 AWG, 4/0 AWG PLEIN

3M
7000149309 3M STEM CONNECTOR SC0030, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, 4/0 AWG SOLID

Connecteur à tige 3M™ SC0030, jusqu’à 35 kV, 3/0 AWG, 4/0 AWG plein, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09483956
N° MFR7000149309 3M STEM CONNECTOR SC0030, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, 4/0 AWG SOLID
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000149309 3M STEM CONNECTOR SC0030, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, 4/0 AWG SOLID

Connecteur à tige 3M™ SC0030, jusqu’à 35 kV, 3/0 AWG, 4/0 AWG plein, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09483956
N° MFR7000149309 3M STEM CONNECTOR SC0030, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, 4/0 AWG SOLID
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.468 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007146896
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Types de produits
    Connecteur de tige
  • CUP_NON
    00054007146896

Aperçu

Description du fabricant
7000149309 3M RACCORD DE TIGE SC0030,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet en aluminium étamé offre une performance fiable
  • Tige en cuivre étamé pour la connexion aux connexions aériennes
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Goupille en cuivre sertie et scellée en usine
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE