Motion
7010335487 3M FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ3445, NOIRE, 1 PO X 50 VG,

3M
7010335487 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3445, BLACK, 1 IN X 50 YD,

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3445, noir, 1 po x 50 vg, type 250, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484452
N° MFR7010335487 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3445, BLACK, 1 IN X 50 YD,
Prix814.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010335487 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3445, BLACK, 1 IN X 50 YD,

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3445, noir, 1 po x 50 vg, type 250, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484452
N° MFR7010335487 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3445, BLACK, 1 IN X 50 YD,
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
Prix814.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111916759
  • CUP_NON
    00051111916759

Aperçu

Description du fabricant
7010335487 3M DOUBLE VERROUILLAGE RECLOSIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les têtes noires en forme de champignon (densité de tige de 250 par pouce carré) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • S’adapte aux densités de tige de type 170, type 250 ou type 400 pour fournir différentes combinaisons de résistance
  • L’endos non tissé permet de le fixer avec des adhésifs thermofusibles, époxydes ou liquides
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Offre une bonne résistance à la température de 220°F (104°C), bien que la résistance à la température puisse changer en fonction de l’adhésif utilisé
  • Convient à une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur