Motion
7000049435 3M FIXATION REFERMABLE À DOUBLE VERROU SJ3870, NOIR, 1/2 PO X 45 Y

3M
7000049435 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3870, BLACK, 1/2 IN X 45 Y

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3870, noir, 1/2 po x 45 vg, type 250, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484609
N° MFR7000049435 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3870, BLACK, 1/2 IN X 45 Y
Prix487.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049435 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3870, BLACK, 1/2 IN X 45 Y

3M™ Fixation refermable à double verrou SJ3870, noir, 1/2 po x 45 vg, type 250, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484609
N° MFR7000049435 3M DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3870, BLACK, 1/2 IN X 45 Y
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
Prix487.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45 verges
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111187913
  • CUP_NON
    00051111187913

Aperçu

Description du fabricant
7000049435 3M DOUBLE VERROUILLAGE RECLOSIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les têtes noires en forme de champignon (densité de tige de 250 par pouce carré) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
  • S’adapte aux densités de tige de type 170, type 250 ou type 400 pour fournir différentes combinaisons de résistance
  • Le ruban en mousse acrylique modifié noir très conformable adhère bien à une variété de substrats, y compris les métaux, les peintures à revêtement en poudre et les plastiques comme les acryliques, le polycarbonate et l’ABS
  • La fixation solide se fixe à l’aide d’un bouton-pression audible, vérifiant la fermeture
  • Une alternative aux vis et aux boulons, cette fixation dissimulée offre un ajustement serré et une apparence esthétique lisse
  • Bonne résistance à la température de 140°F (60°C)
  • Convient le mieux à une utilisation intérieure et extérieure