Motion
7100098111 TAMPONS EN CAOUTCHOUC AUTOADHÉSIF SCOTCH SP951-NA, TRANSPARENT, 1/2 PO, 40/PAQUET

3M
7100098111 SCOTCH SELF-STICK RUBBER PADS SP951-NA, CLEAR, 1/2 IN, 40/PK

Tampons en caoutchouc autoadhésifs Scotch SP951-NA, transparents, 1/2 po, 40/paquet
N° D’ARTICLE MI09485040
N° MFR7100098111 SCOTCH SELF-STICK RUBBER PADS SP951-NA, CLEAR, 1/2 IN, 40/PK
Prix8.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100098111 SCOTCH SELF-STICK RUBBER PADS SP951-NA, CLEAR, 1/2 IN, 40/PK

Tampons en caoutchouc autoadhésifs Scotch SP951-NA, transparents, 1/2 po, 40/paquet
N° D’ARTICLE MI09485040
N° MFR7100098111 SCOTCH SELF-STICK RUBBER PADS SP951-NA, CLEAR, 1/2 IN, 40/PK
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
Prix8.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.5 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308874230
  • CUP_NON
    00076308874230

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC AUTOADHÉSIF 7100098111 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Atténue les bruits de fermeture
  • Idéal pour une utilisation sur les surfaces dures
  • Aide à protéger les meubles et les surfaces des rayures
  • Idéal pour les vases, les céramiques et les articles qui reposent sur des surfaces dures
  • Conception facile à appliquer et à enfiler
  • Couleur : Transparent
  • Dimensions : 1/2 po x 1/2 po
  • Contenu de l’emballage : 40 pare-chocs/emballage