Motion
RUBAN D’ÉLIMINATION À TENUE FERME 7100203442 NEXCARE SST-1, 1 PO X 4

3M
7100203442 NEXCARE STRONG HOLD PAIN-FREE REMOVAL TAPE SST-1, 1 IN X 4

Ruban d’élimination antidouleur à tenue ferme Nexcare SST-1, 25,4 mm x 3,65 m (1 po x 4 vg)
N° D’ARTICLE MI09485134
N° MFR7100203442 NEXCARE STRONG HOLD PAIN-FREE REMOVAL TAPE SST-1, 1 IN X 4
Prix11.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203442 NEXCARE STRONG HOLD PAIN-FREE REMOVAL TAPE SST-1, 1 IN X 4

Ruban d’élimination antidouleur à tenue ferme Nexcare SST-1, 25,4 mm x 3,65 m (1 po x 4 vg)
N° D’ARTICLE MI09485134
N° MFR7100203442 NEXCARE STRONG HOLD PAIN-FREE REMOVAL TAPE SST-1, 1 IN X 4
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
Prix11.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    1 po
  • Poids
    0.074 lb

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131216785
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • Types de produits
    Rubans adhésifs
  • CUP_NON
    00051131216785

Aperçu

Description du fabricant
7100203442 NEXCARE TENUE FORTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Du chef de file en matière de rubans adhésifs pour hôpitaux aux États-Unis
  • Élimination sans douleur
  • Jusqu’à 48 heures de tenue
  • Adhésif de silicone avancé exclusif
  • Repositionnable pour une mise en place optimale
  • Bon pour une utilisation sur les nourrissons, les enfants et les personnes âgées
  • S’enlève doucement des cheveux
  • Se déchire facilement dans les deux directions
  • Connu dans les hôpitaux sous le nom de ruban chirurgical 3M™ Micropore™ S (les cliniciens appellent cela le plus souvent ruban bleu)
  • Contenu de l’emballage : 1 rouleau
  • Taille : 1” x 4 yrds
  • Couleur : bleu
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel