Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00016145801068
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau de qualité constante
- Réduit les particules* et le goût et l’odeur de chlore de l’eau entrante
- La filtration à plusieurs étapes réduit le besoin d’un préfiltre séparé
- Vanne d’arrêt externe
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet de changer rapidement et facilement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre
- Conçu pour être utilisé dans les applications de carbonateur et de distributeur de boissons froides