Motion
7000046154 MEULE EXL SCOTCH-BRITE, 6 PO X 1 PO X 2 PO AILETTE 2S , 2 P

3M
7000046154 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN X 2 IN 2S FIN, 2 P

Scotch-Brite™ Roue unifiée EXL, 6 po x 1 po x 2 po 2S FIN, 2 par caisse, SPR, restreint
N° D’ARTICLE MI09490286
N° MFR7000046154 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN X 2 IN 2S FIN, 2 P
Prix146.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000046154 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN X 2 IN 2S FIN, 2 P

Scotch-Brite™ Roue unifiée EXL, 6 po x 1 po x 2 po 2S FIN, 2 par caisse, SPR, restreint
N° D’ARTICLE MI09490286
N° MFR7000046154 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 6 IN X 1 IN X 2 IN 2S FIN, 2 P
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
Prix146.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule unifiée non tissée et ébavulaire EXL 7000046154 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 2 po dans un grain fin de 2S , idéal pour l’ébavurage fin.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011303833
  • CUP_NON
    00048011303833

Aperçu

Description du fabricant
7000046154 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur