Motion
7010290830 MEULE À ÉBAVURAGE SCOTCH-BRITE EX2 , 7 PO X 1 PO X 1 PO 8S AILETTES, 3 P

3M
7010290830 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 7 IN X 1 IN X 1 IN 8S FIN, 3 P

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , 7 po x 1 po x 1 po 8S FIN, 3 par intérieur 3 par caisse, SPR 017461A
N° D’ARTICLE MI09490307
N° MFR7010290830 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 7 IN X 1 IN X 1 IN 8S FIN, 3 P
Prix254.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010290830 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 7 IN X 1 IN X 1 IN 8S FIN, 3 P

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX2 , 7 po x 1 po x 1 po 8S FIN, 3 par intérieur 3 par caisse, SPR 017461A
N° D’ARTICLE MI09490307
N° MFR7010290830 SCOTCH-BRITE EX2 DEBURRING WHEEL, 7 IN X 1 IN X 1 IN 8S FIN, 3 P
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
Prix254.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule d’ébavurage 7010290830 Scotch-Brite EX2 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 7 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 1 po dans un grain fin 8S , adapté à la finition des bords.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011314013
  • CUP_NON
    00048011314013

Aperçu

Description du fabricant
7010290830 ÉBARBAGE SCOTCH-BRITE EX2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur