Motion
7100063993 CEINTURE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE SE, SE-BS, A/O GROSSIÈRE,

3M
7100063993 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING BELT, SE-BS, A/O COARSE,

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface SE, SE-BS, A/O grossière, 3/4 po x 18 po, SPR 21445A, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490312
N° MFR7100063993 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING BELT, SE-BS, A/O COARSE,
Prix25.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100063993 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING BELT, SE-BS, A/O COARSE,

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface SE, SE-BS, A/O grossière, 3/4 po x 18 po, SPR 21445A, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490312
N° MFR7100063993 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITIONING BELT, SE-BS, A/O COARSE,
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
Prix25.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011314266
  • CUP_NON
    00048011314266

Aperçu

Description du fabricant
7100063993 SURFACE SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Courroie non tissée robuste offerte dans une large gamme de grades pour l’ébarbage et la finition robustes
  • À utiliser sur le support arrière et l’équipement hors de la main
  • L’endos renforcé et la toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • Coupe agressive sans gougeage, élimine les imperfections de surface, les lignes de broyage, le moulin et autres marques