Motion
MEULE DE FINITION ET D’ÉBAVURAGE 7000046231 SCOTCH-BRITE SF, SF-WL, 8S FINE,

3M
7000046231 SCOTCH-BRITE SF FINISHING AND DEBURRING WHEEL, SF-WL, 8S FINE,

Scotch-Brite™ Meule d’ébarbage et de finition SF, SF-WL, 8S Fine, 10 po x 1 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490558
N° MFR7000046231 SCOTCH-BRITE SF FINISHING AND DEBURRING WHEEL, SF-WL, 8S FINE,
Prix316.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000046231 SCOTCH-BRITE SF FINISHING AND DEBURRING WHEEL, SF-WL, 8S FINE,

Scotch-Brite™ Meule d’ébarbage et de finition SF, SF-WL, 8S Fine, 10 po x 1 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490558
N° MFR7000046231 SCOTCH-BRITE SF FINISHING AND DEBURRING WHEEL, SF-WL, 8S FINE,
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
Prix316.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et de finition 7000046231 Scotch-Brite SF SF-WL est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium dans un grain fin 8S , conçu pour l’ébavurage léger et la finition de surface fine.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011601519
  • CUP_NON
    00048011601519

Aperçu

Description du fabricant
7000046231 FINITION SCOTCH-BRITE SF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à volutes est souple et conformable, réduisant ainsi les risques de gougeage ou d’éraflure de la pièce
  • Le carbure de silicium coupe tranchant et rapide, améliorant le débit et la productivité
  • La construction ouverte en nylon non tissé aide à minimiser la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Peut être utilisé avec les meuleuses de banc et de piédestal
  • Bon pour l’ébavurage, le mélange et la finition