Motion
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 7010329826 SCOTCH-BRITE, 8 PO X 3/8 PO X 3 PO 8S AILETTES, 4

3M
7010329826 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 8S FIN, 4

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, 8 po x 3/8 po x 3 po 8S FIN, 4 par caisse, restreinte, SPR21185A
N° D’ARTICLE MI09490920
N° MFR7010329826 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 8S FIN, 4
Prix164.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010329826 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 8S FIN, 4

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, 8 po x 3/8 po x 3 po 8S FIN, 4 par caisse, restreinte, SPR21185A
N° D’ARTICLE MI09490920
N° MFR7010329826 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, 8 IN X 3/8 IN X 3 IN 8S FIN, 4
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
Prix164.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule d’ébarbage 7010329826 Scotch-Brite EXL est fabriquée avec un matériau abrasif en carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 3/8 po et un diamètre de trou central de 3 po dans un grade fin de 8S , idéal pour la finition des bords.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011646084
  • CUP_NON
    00048011646084

Aperçu

Description du fabricant
7010329826 ÉBARBAGE EXL SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur