Motion
DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT FLEXIBLE 7010325893 3M  6008J, M6, MOTIF 18, PU

3M
7010325893 3M FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J, M6, PATTERN 18, PU

Disque en tissu PSA Diamond flexible 3M™ 6008J, M6, motif 18, violet, 8 po x NH, matrice 800L, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491686
N° MFR7010325893 3M FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J, M6, PATTERN 18, PU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010325893 3M FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J, M6, PATTERN 18, PU

Disque en tissu PSA Diamond flexible 3M™ 6008J, M6, motif 18, violet, 8 po x NH, matrice 800L, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491686
N° MFR7010325893 3M FLEXIBLE DIAMOND PSA CLOTH DISC 6008J, M6, PATTERN 18, PU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115198793
  • CUP_NON
    00051115198793

Aperçu

Description du fabricant
7010325893 3M APS DIAMANT FLEXIBLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne bien sur une variété de matériaux : pierre, verre, céramique, carbure métallique et composites
  • Le motif à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Offert en trois motifs à pois qui répondent aux besoins uniques de chaque projet
  • Support PSA pour une fixation facile de l’outil
  • L’endos peut être utilisé avec du liquide de refroidissement