Motion
COURROIE EN TISSU 7010361205 3M  211K, POIDS EN J 320 , 3/4 PO X 116 PO, FILM-LOK,

3M
7010361205 3M CLOTH BELT 211K, 320 J-WEIGHT, 3/4 IN X 116 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 211K, 320 poids J, 3/4 po x 116 po, Film-lok, L-flex, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491796
N° MFR7010361205 3M CLOTH BELT 211K, 320 J-WEIGHT, 3/4 IN X 116 IN, FILM-LOK,
Prix13.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361205 3M CLOTH BELT 211K, 320 J-WEIGHT, 3/4 IN X 116 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 211K, 320 poids J, 3/4 po x 116 po, Film-lok, L-flex, 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09491796
N° MFR7010361205 3M CLOTH BELT 211K, 320 J-WEIGHT, 3/4 IN X 116 IN, FILM-LOK,
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
Prix13.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    116 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115271038
  • CUP_NON
    00051115271038

Aperçu

Description du fabricant
7010361205 3M CEINTURE EN TISSU 211K, 320
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur les surfaces métalliques
  • L’endos en tissu flexible fait une bonne courroie tout usage pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500