Motion
7000119071

3M
7000119071

Courroie de ponçage et de finition - grain P150 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 75.0000 po, largeur de courroie 52.0000 po
N° D’ARTICLE MI09492155
N° MFR7000119071
Prix233.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119071

Courroie de ponçage et de finition - grain P150 , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 75.0000 po, largeur de courroie 52.0000 po
N° D’ARTICLE MI09492155
N° MFR7000119071
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
Prix233.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    F
  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    52 po
  • Longueur totale
    75.0000 po, 1905 mm
  • Largeur totale
    52.0000 po, 1320.80 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115285912
  • Types de produits
    Ceinture en papier
  • CUP_NON
    00051115285912

Aperçu

Description du fabricant
7000119071 3M CEINTURE EN PAPIER 364UZ, P150
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier lourd de poids F offre durabilité et fonctionnement en douceur dans les deux sens
  • Le traitement antistatique aide à gérer la poussière et le chargement
  • L’épissure à onde sinusoïdale empêche le charnièrement dans la zone d’épissure, résiste à la fatigue et minimise les marques de bavure
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe agressive et une longue durée de vie de l’abrasif
  • La couche ouverte permet un retrait rapide des stocks