Motion
0250-61114

HUB CITY INC
0250-61114

Série HERA35 , 2.5090 po de distance centrale, 43.53:1 Rapport, 0.8750 po Dia. entrée, entrée silencieuse face C
N° D’ARTICLE MI09492327
N° MFR0250-61114
Prix6,510.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0250-61114

Série HERA35 , 2.5090 po de distance centrale, 43.53:1 Rapport, 0.8750 po Dia. entrée, entrée silencieuse face C
N° D’ARTICLE MI09492327
N° MFR0250-61114
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
Prix6,510.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 7.2000 po x (H) 5.9300 po x (L) 6.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    5.9300 po
  • Longueur du boîtier
    7.2000 po
  • Largeur du boîtier
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    43.53:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    0.7800 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    662961038500
  • Type de montage
    EK
  • Régime de sortie
    40.2 tr/min
  • Couple de sortie
    1100
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA35
  • Style
    EK

Aperçu

Description du fabricant
0250-61114 SSHERA35EK 43.53 143TC KLS