Motion
7010366971 ABRASIFS STANDARD ROUE UNIE S/C 890217, 632 1-1/2 PO X

3M
7010366971 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890217, 632 1-1/2 IN X

Roue unitaire pour abrasifs de série, 890217 po, 632 1-1/2 po x 1/2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492587
N° MFR7010366971 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890217, 632 1-1/2 IN X
Prix18.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366971 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890217, 632 1-1/2 IN X

Roue unitaire pour abrasifs de série, 890217 po, 632 1-1/2 po x 1/2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492587
N° MFR7010366971 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890217, 632 1-1/2 IN X
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
Prix18.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    1.5 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule unifiée 890217 non tissée et ébavurique standard S/C 7010366971 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 1-1/2 po, approprié pour les tâches de finition de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115354687
  • CUP_NON
    00051115354687

Aperçu

Description du fabricant
7010366971 ABRASIFS STANDARD S/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium doux/moyen-densité finit et polit finement les applications à pression moyenne
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • La durabilité accrue des bords par rapport à la série 500 offre une meilleure coupe et prolonge la durée de vie de l’abrasif
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif